Vak na opasek se stahovací šňůrkou
Pás na nářadí se zajištěním lankem
POUZDRO SE ŠŇŮRKOU 140X100X120MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dvě kožené vnější kapsy na šroubováky, nože a kleště
- Pryžový pás na vnější straně na psací potřeby a malé šroubováky
- Vyrobeno z vysoce kvalitního polyesteru (1 680 den) a velurové kožené čalounění na kontaktních površích
Vyobrazené nástroje nejsou součástí dodávky.
Datové listy(X)
Délka x šířka x výška (L x B x H) | 140 x 100 x 120 mm |
Pro šířku pásu | 70 mm |
Materiál | Polyester/kůže |
Barva | Černá |
Hmotnost výrobku (na kus) | 193 g |
Max. povolené zatížení | 3 kg |