Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Vágótárcsa, acél speed készlet

Vágótárcsa, acél speed készlet

Cikksz. 0988041842

EAN 4053478258844

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Vágótárcsa, acél speed készlet

Cikksz. 0988041842
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
Extreme cutting performance, ultra-thin
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Vágótárcsa, acél speed készlet:
125 x
Vágótárcsa, Speed acélhoz

VGKRNG-SP-KÉK-ST-EGY-V1,0-F22,2-D125

Leírás:
125 mm; Vastagság: 1.0 mm; 125 x 1,0 mm
Nagyon jó vágási teljesítmény hosszú élettartammal
Mennyiség: 125 x