Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

VMB465 reolmodul

Modulblokk 30
REOLMODUL VMB465 V-SYS. ALU. KOMPLETT
ORSYMOBIL

Art.-nr. 0963560465
EAN 4058794185430
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
Ferdig montert og klar til installering

Egnet for mange ulike kjøretøytyper


Se brukstabellen



Består av:


Montasjegruppe med aluminiumsklaff


Med en høyde på 180 mm for enkel fjerning av tunge deler


Klaring for montasjegruppen: 450 mm


2 skuffer med aluminiumspanel og etiketteringsfelt


samt integrert enhåndslåsing i hele skuffebredden


Kofferthylle


Egnet for ORSY-systemkoffert 8.4.1


2 lagerreoler med aluminiumsklaff


For enkel tilgang til verktøy og små deler


Klaffhøyde på 105 mm


Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter



Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet


40 kg lastekapasitet per skuff og 20 kg lastekapasitet per kofferthylle



Inkluderer sklisikre matter for skuffer, lagerreoler og toppramme



Inkluderer monteringssett og skilleplater

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

1112 mm

Høyde

1010 mm

Dybde

382 mm

Lastekapasitet til skuff

40 kg

Lastekapasitet for uttrekking av kasse

20 kg

Produktvekt (per element)

36 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016
Trafikkrød RAL 3020

Materiale

Stål/aluminium

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger