VMB464 reolmodul
Modulblokk 29
REOLMODUL VMB464 V-SYS. ALU. KOMPLETT
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Består av:
Undermodul med aluminiumsklaff
180 mm høy for enkel fjerning av tunge deler
Klaring for undermodul: 450 mm
Skuff med aluminiumspanel og etiketteringsfelt
samt integrert enhåndslåsing i hele skuffebredden
Kofferthylle
Egnet for ORSY-systemkoffert 8.4.1
Lagerreol i aluminium
Lagerreol med aluminiumsklaff
For enkel tilgang til verktøy og små deler
Klaffhøyde på 105 mm
Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter
Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet
Inkluderer sklisikre matter til skuffer, reolhyller og topphyller
Inkluderer monteringssett og skilleplater
Bredde | 1390 mm |
Høyde | 1130 mm |
Dybde | 382 mm |
Lastekapasitet til skuff | 40 kg |
Lastekapasitet for uttrekking av kasse | 20 kg |
Produktvekt (per element) | 39,500 kg |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016 |
Materiale | Stål/aluminium |