Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

VMB462 reolmodul

Modulblokk 27
REOLMODUL VMB462 V-SYS. ALU. KOMPLETT
ORSYMOBIL

Art.-nr. 0963560462
EAN 4046777205343
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
Sammensatt på forhånd og klar til installering

Egnet for mange ulike kjøretøytyper


Se brukstabellen



Består av:


Delmontasje med avstandsben


Klaring for montasjegruppen: 420 mm


Oppbevaringsreol laget av aluminium


For velorganisert oppbevaring av verktøy og små deler


2 reoler til oppbevaringsbokser


Med 3 oppbevaringsbokser (størrelse 2)


Med 5 oppbevaringsbokser (størrelse 3)


For velorganisert oppbevaring av verktøy og små deler


Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter



Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet



Oppbevaringsbokser laget av polypropylen



Inkluderer sklisikre matter for oppbevaringsreol og toppramme



Inkluderer monteringssett og skilleplater

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

834 mm

Høyde

1160 mm

Dybde

382 mm

Produktvekt (per element)

24 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016
Trafikkrød RAL 3020

Materiale

Stål/aluminium

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger