Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

VMB430 reolmodul

Reolmodul 20
REOLMODUL VMB430 V-SYS. ALU. KOMPLETT
ORSYMOBIL

Art.-nr. 0963560430
EAN 4046777205190
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
Sammensatt på forhånd og klar til installering

Egnet for mange ulike kjøretøytyper


Se brukstabellen



Består av:


Undermodul med aluminiumspanel


Klaring for montasjegruppen: 330 mm


Med utsparing, høyre


Dimensjoner på utskjæringen (H x D): 300 x 110 mm


To oppbevaringsreoler laget av aluminium


For velorganisert oppbevaring av verktøy og små deler


Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter



Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet



Inkluderer sklisikre matter for oppbevaringsreoler og toppramme



Inkluderer monteringssett og skilleplater

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

834 mm

Høyde

980 mm

Dybde

382 mm

Produktvekt (per element)

15,600 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016
Trafikkrød RAL 3020

Materiale

Stål/aluminium

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger