Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

VMB421 reolmodul

Modulblokk 2 med kjølereol
REOLMODUL VMB421 V-SYS. ALU. KOMPLETT
ORSYMOBIL

Art.-nr. 0963560421
EAN 4053479442228
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
Sammensatt på forhånd og klar til installering

Egnet for mange ulike kjøretøytyper


Se brukstabellen



Består av:


Hylle til kjølemiddel


For maks. 3 kjøleflasker


Skuff med aluminiumspanel og etiketteringsfelt


samt integrert enhåndslåsing i hele skuffebredden


Lagerreol med aluminiumsklaff


For enkel tilgang til verktøy og små deler


Klaffhøyde på 105 mm


Arbeidsflate i limt tre med flere lag


Valset kant laget av stål



Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet



Inkluderer sklisikre matter for skuffer og oppbevaringsreol



Inkluderer monteringssett og skilleplater

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

VMB421

Bredde

834 mm

Høyde

1060 mm

Dybde

382 mm

Lastekapasitet til skuff

70 kg

Produktvekt (per element)

39 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016

Materiale

Stål/aluminium

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger