VMB420 reolmodul
Reolmodul 1 med kjølereol
REOLMODUL VMB420 V-SYS. ALU. KOMPLETT
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Består av:
Hylle til kjølemiddel
For maks. 3 kjøleflasker
2 skuffer med aluminiumspanel og etiketteringsfelt
samt integrert enhåndslåsing i hele skuffebredden
Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter
Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet
Last for øvre skuff på 40 kg og nedre skuff på 70 kg
Inkluderer sklisikre matter for skuffer og toppramme
Inkluderer monteringssett og skilleplater
Typebeskrivelse | VMB420 |
Bredde | 834 mm |
Høyde | 920 mm |
Dybde | 382 mm |
Produktvekt (per element) | 34 kg |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016 |
Materiale | Stål/aluminium |