Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

VMB418 reolmodul

Modulblokk 18
REOLMODUL VMB418 V-SYS. ALU. KOMPLETT
ORSYMOBIL

Art.-nr. 0963560418
EAN 4053479442242
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
Sammensatt på forhånd og klar til installering

Egnet for mange ulike kjøretøytyper


Se brukstabellen



Består av:


  • Undermodul med avstandsben og bakre lastsikringsskinne (klaringshøyde for lastsikringsskinne: 240 mm)

  • Tre vertikale skuffer med aluminiumspanel og etiketteringsfelt, i tillegg til integrert enhåndslåsing med etiketteringsfelt langs hele skuffens bredde

  • Oppbevaringsreol for velorganisert oppbevaring av verktøy og små deler

  • Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter


Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet



Inkluderer sklisikre matter for oppbevaringsreol, skuffer og toppramme



Inkluderer monteringssett og skilleplater

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

VMB418

Bredde

1112 mm

Høyde

980 mm

Dybde

382 mm

Lastekapasitet på langsgående skuff

75 kg

Produktvekt (per element)

40 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016
Trafikkrød RAL 3020

Materiale

Stål/aluminium

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger