VMB417 reolmodul
Modulblokk 17
REOLMODUL VMB417 V-SYS. ALU. KOMPLETT
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Består av:
Undermodul med aluminiumspanel
Klaring for montasjegruppen: 420 mm
Oppbevaringsreol laget av aluminium
For velorganisert oppbevaring av verktøy og små deler
Hyller til oppbevaringsboks
Med 5 oppbevaringsbokser (størrelse 3)
For velorganisert oppbevaring av verktøy og små deler
Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter
Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet
Oppbevaringsbokser laget av polypropylen
Inkluderer sklisikre matter for oppbevaringsreol og toppramme
Inkluderer monteringssett og skilleplater
Typebeskrivelse | VMB417 |
Bredde | 834 mm |
Høyde | 950 mm |
Dybde | 330 mm |
Produktvekt (per element) | 14 kg |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016 |
Materiale | Stål/aluminium |