VMB412 reolmodul
Reolmodul 12
REOLMODUL VMB412 V-SYS. ALU. KOMPLETT
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Består av:
Montasjegruppe med aluminiumsklaff
Med en høyde på 180 mm for enkel fjerning av tunge deler
Klaring for montasjegruppen: 360 mm
2 lagerreoler med aluminiumsklaff
For enkel tilgang til verktøy og små deler
Beslaghøyde: 105 mm hver
Hylle
For sikker oppbevaring av verktøy og kasser
Reol til oppbevaringsboks
Med 7 oppbevaringsbokser (størrelse 1)
For velorganisert oppbevaring av verktøy og små deler
Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter
Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet
Inkluderer sklisikre matter for oppbevaringsreoler og toppramme
Inkluderer monteringssett og skilleplater
Typebeskrivelse | VMB412 |
Bredde | 1390 mm |
Høyde | 1040 mm |
Dybde | 382 mm |
Produktvekt (per element) | 36,300 kg |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016 |
Materiale | Aluminium, stål |