Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

VMB408 modulblokk

Modulblokk 8
REOLMODUL VMB408 V-SYS. ALU. KOMPLETT
ORSYMOBIL

Art.-nr. 0963560408
EAN 4053479018416
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
Sammensatt på forhånd og klar til installering

Egnet for mange ulike kjøretøytyper


Se brukstabellen



Består av:


Montasjegruppe med aluminiumsklaff


Med en høyde på 180 mm for enkel fjerning av tunge deler


Klaring for montasjegruppen: 420 mm


2 lagerreoler med aluminiumsklaff


For enkel tilgang til verktøy og små deler


Beslaghøyde: 105 mm og 180 mm


Reol til oppbevaringsboks


Med 5 oppbevaringsbokser (størrelse 1)


Med 1 oppbevaringsboks (størrelse 2)


For velorganisert oppbevaring av verktøy og små deler


Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter



Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet



Inkluderer sklisikre matter for oppbevaringsreoler og toppramme



Inkluderer festesett og skilleplate