Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

VMB406 reolmodul

Reolmodul 6
REOLMODUL VMB406 V-SYS. ALU. KOMPLETT
ORSYMOBIL

Art.-nr. 0963560406
EAN 4053479018393
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
Sammensatt på forhånd og klar til installering

Egnet for mange ulike kjøretøytyper


Se brukstabellen



Består av:


Undermodul med aluminiumspanel


Klaring for montasjegruppen: 420 mm


Oppbevaringsreol laget av aluminium


For velorganisert oppbevaring av verktøy og små deler


2 reoler til oppbevaringsbokser


Med 5 oppbevaringsbokser (størrelse 2)


Med 7 oppbevaringsbokser (størrelse 3)


For velorganisert oppbevaring av verktøy og små deler


Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter



Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet



Oppbevaringsbokser laget av polypropylen



Inkluderer sklisikre matter for oppbevaringsreoler og toppramme



Inkluderer monteringssett og skilleplater

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

VMB406

Bredde

1112 mm

Høyde

1160 mm

Dybde

382 mm

Produktvekt (per element)

26,300 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016
Trafikkrød RAL 3020

Materiale

Aluminium, stål

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger