VLB 60 3D Design kapı menteşesi
VLB 60 3D Design kapı menteşesi
Ürün no. 0687382062
EAN 4056807249803
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şunun için uygun: | Düz ahşap kapılar |
Muhafaza malzemesi | ALU/ST |
Kapak malzemesi | Paslanmaz çelik |
Renk | Paslanmaz çelik renkli |
Yüzey | Vernikli |
DIN yönü | DIN R/L |
Yanal ayarlama | +/- 3 mm |
Yükseklik ayarlama | +/- 3 mm |
Platin tırnak aralığı basıncı ayarlaması | + 2 mm/- 1 mm |
Entegre menteşe tarafı güvenliği | Hayır |
2 menteşe ile yük kapasitesi | 100 kg |
Açılma açısı (derece) | 180 Derece |
Standartlar | EN 1935 |
Menteşe sınıfı | 12 |
EC uygunluk beyanı (CE) | Evet |
Yapı ürünü | Evet |
Çevresel Ürün Deklarasyonu | Hayır |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!