VLB 60 3D Design door hinge
VLB 60 3D Design door hinge
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Vhodné pro | Tupé dřevěné dveře |
Materiál skříně | ALU/OC. |
Materiál provedení krytu | Nerezová ocel |
Barva | Barva nerezové oceli |
Povrch | Lakováno |
Směr DIN | DIN R/L |
Přestavení do stran | +/- 3 mm |
Nastavení výšky | +/- 3 mm |
Nastavení přítlaku | + 2mm/- 1mm |
Integrované zabezpečení závěsové strany | Ne |
Povolené zatížení se 2 závěsy | 100 kg |
Úhel rozevření | 180 Stupňů |
Třída závěsu | 12 |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ano |
Konstrukční produkt | Ano |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!