VLB 40 3D ajtópánt
Ajtópánt, VLB 40 3-D
SÜLLYESZTETT-3D-AJTÓPÁNT-VLB40-F1/SZÜRKE
Cikksz. 0687380044
EAN 4062856663279
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A zsanérokat a blokkba/vaktokba/fából készült körbefutó keretbe/acélkeretbe és az ajtóba vágják, és nem láthatók, ha az ajtó zárva van
- Az ajtólap eltávolítása nélkül három irányban állítható
- A fogazott rögzítőlemezek megakadályozzák a véletlenszerű magasságállítást
- Nem igényel kalibrálást
A csuklópántok felszereléséhez marósablonok, átm. 24 mm-es marószerszám (nincs a termékpalettán) és átm. 30 mm-es ütközőgyűrű (nincs a termékpalettán) szükséges.
Ha a csuklópántokat körbefutó fatokokba szeretné beépíteni, akkor különálló rögzítőlemezek szükségesek.
Adatlapok(X)
Síkban záródó beltéri, WC/fürdőszoba ajtókhoz és lakások bejárati ajtajaihoz használható, fablokkon, körbefutó fakereteken, illetve acél- és alumíniumkereteken.
![]() | |
Felhasználható | Falcolatlan faajtók |
Ház anyaga | ALU/ACÉL |
Szín | Ezüst F1 |
Bevonat | Lakkozott |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Oldalállítás | +/- 3 mm |
Magasságállítás | +/- 3 mm |
Szorítónyomás-állítás | + 2 mm |
Beépített csuklópánt-oldali védőelem | Nem |
Teherbírás 2 csukló esetén | 80 kg |
Nyitási szög | 180 fok |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | Nem |
| Marási arányok | |||
| Trimmelés, keret (X) | Trimmelés, penge (Y) | Távolság (Z) | Rádiusz (R) |
| 3 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm |
| 4 mm | 3 mm | -1 mm | 0 mm |
| 4 mm | 5 mm | 1 mm | 1 mm |
| 5 mm | 4 mm | 1 mm | 1 mm |
| 5 mm | 5 mm | 0 mm | 2 mm |
| Általánosságban figyelembe kell venni, hogy a táblázatban a marási arányok az alsó rész felé haladva kedvezőtlenebbé válnak, és korlátozzák a csuklópánt állíthatóságát. | |||
| Ideális eset: Ajtólapmarás 3 mm, keretmarás szintén 3 mm. Az ajtólapnál és a keretnél nagy sugár ajánlott | |||
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!