Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VLB 40 3D Design kapı menteşesi

VLB 40 3D Design kapı menteşesi

Ürün no. 0687382044

EAN 4062856663545

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VLB 40 3D Design kapı menteşesi

Ürün no. 0687382044

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Concealed door hinge for flush-closing doors up to 80 kg with invisible attachment of the hinges
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şunun için uygun:

Düz ahşap kapılar

Muhafaza malzemesi

ALU/ST

Kapak malzemesi

Paslanmaz çelik

Renk

Paslanmaz çelik renkli

Yüzey

Vernikli

DIN yönü

DIN R/L

Yanal ayarlama

+/- 3 mm

Yükseklik ayarlama

+/- 3 mm

Platin tırnak aralığı basıncı ayarlaması

+ 2 mm

Entegre menteşe tarafı güvenliği

Hayır

2 menteşe ile yük kapasitesi

80 kg

Açılma açısı (derece)

180 Derece

Standartlar

EN 1935

Menteşe sınıfı

11

EC uygunluk beyanı (CE)

Hayır

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Hayır

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Montaj plakası VLB 40

MNTPLT-F.RECESHNG-VLB40-ZP-0

On wooden wrap-around frames
x 2 ad.
Montaj plakası VLB 40

MNTPLT-F.RECESHNG-VLB40-ZP-5

On wooden wrap-around frames
x 2 ad.
Montaj plakası VLB 40

MNTPLT-F.RECESHNG-VLB40-ZP-8

On wooden wrap-around frames
x 2 ad.
Rozet bağlantı parçası A 705

DH-A2-A705-ROS-KH-MATT

The handle fitting gives the interior door a personal touch, the rosettes are very flat and are fixed invisibly.
x 1 ad.
Rozet bağlantı parçası A 730

DH-A2-A730-ROS-KH-MATT

The handle fitting made from stainless steel gives the interior door a personal touch, the rosettes are very flat and are fixed invisibly.
x 1 ad.
VLB 40 için freze kalıbı

CARRPLT-MILFRM-VLB40

For efficient assembly of concealed VLB 40 hinges
x 1 ad.
Şişirilebilir hava yastığı Amo bag

AMO BAG-SİYAH-150MM

Pencereleri takarken hızlı konumlandırma ve boşluk ayarlama için