VLB 40 3D Design ajtópánt
VLB 40 3D Design ajtópánt
Cikksz. 0687382044
EAN 4062856663545
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Felhasználható | Falcolatlan faajtók |
Ház anyaga | ALU/ACÉL |
Fedél anyaga | Nemesacél |
Szín | Nemesacél színű |
Bevonat | Lakkozott |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Oldalállítás | +/- 3 mm |
Magasságállítás | +/- 3 mm |
Szorítónyomás-állítás | + 2 mm |
Beépített csuklópánt-oldali védőelem | Nem |
Teherbírás 2 csukló esetén | 80 kg |
Nyitási szög | 180 fok |
Szabványok | EN 1935 |
Csukló osztály | 11 |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | Nem |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!