VIONARO V8 Zubehör Innenblende für Innenschubkasten H89, H200 und Crystal
Innenblende Vionaro V8 H89/200
INBLND-ZB-SET-VIONARO-V8-H200-2D-ZIRKON
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zargen und Innenblenden konsequent im schlanken 8-mm-Design
- Durch glatte Innen- und Außenseiten optisch hochwertige Anmutung
- Geringe Teilekomplexität
- Einfache Montage
- Gleiche Innentiefe wie bei Standardschubkästen
Zubehör entsprechend der Blende auswählen!
- Front-Boden-Verbinder Art.-Nr. F148 026 744 ab KB 600 mm empfohlen
- Beim Zuschnitt die Sichtseite der Blende nach ob legen
- Sägeschnitt nicht zu strak entgarten, bei Bedarf mit Frabstift die Schnittkante einfärben
Datenblätter(X)
![]() | |
Farbe | Zirkon |
Passend für Zarge | Vionaro V8 H200/Crystal |
Passend für | Dynapro |
Werkstoff | Kunststoff/Stahl |
Typbezeichnung | Zubehör-Set Innenblende H200 |
| Legende | |||
| BB | Bodenbreite | MET | Mindesteinbautiefe |
| IBL | Länge Innenblendenprofil | NL | Nennlänge |
| KB | Korpusbreite | RWB | Rückwandbreite |
| LWK | Lichte Weite Korpus | S | Nennlänge |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
