Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VIONARO V8 Zubehör Innenblende Crystal für Innenschubkasten H200 und Crystal

Innenblende Vionarao V8 H200/Crystal
INBLND-ZB-SET-V8-H200/CRYSTAL-ZIRKON

Art.-Nr. F138142182

EAN 9003012903988

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VIONARO V8 Zubehör Innenblende Crystal für Innenschubkasten H200 und Crystal

Art.-Nr. F138142182

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum individuellen Ablängen
  • Zargen und Innenblenden konsequent im schlanken 8 mm Design

  • Proportionen harmonisch an die V8 Crystal-Zarge angepasst

  • Perfekt geeignet für Hochschränke

  • Geringe Teilekomplexität

  • Einfache Montage

  • Einschubelement mit 5 mm Stärke für Individualisierung

  • Keine Bearbeitung der Einschubelemente notwendig

  • Gleiche Innentiefe wie bei Standardschubkästen

  • Zubehör entsprechend der Blende auswählen
Hinweis
  • Front-Boden-Verbinder Art.-Nr. F148 026 744 ab KB 600 mm empfohlen

  • Beim Zuschnitt die Sichtseite der Blende nach ob legen

  • Sägeschnitt nicht zu strak entgarten, bei Bedarf mit Frabstift die Schnittkante einfärben

  • Bei der Verwendung von Glas-Einschubelementen empfehlen wir Einscheiben-Sicherheits-Glas und verweisen auf nationale und internationale Sicherheitsnormen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Zirkon

Passend für Zarge

Vionaro V8 H200/Crystal

Passend für

Dynapro

Werkstoff

Kunststoff/Stahl

Typbezeichnung

Zubehör Set für Innenblende

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mitnehmer für Innenschubkasten Für Nova Pro Scala und Vionaro

SHN-F.INSHUBKAST-ZARGSYS-SCALA/VIONARO

Gleichzeitige Öffnung der obersten Innenschublade mit dem Auszug
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen