Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VIONARO V8 Schubkasten H89 Komplett-Set

Zargen-Set Vionaro V8 H89
ZARGSYS-VION-SET-V8-ZIRK-H89-40KG-NL270

Art.-Nr. F900903210

EAN 4068362192821

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VIONARO V8 Schubkasten H89 Komplett-Set

Art.-Nr. F900903210

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Praktischer Standard-Schubkasten mit extrem schlankem 8-mm-Design für jede Anwendung. Komplett-Set mit allen benötigten Komponenten für einfache Bestellung.
  • Zarge 100 % recycelbar, ohne Kunststoffteile

  • Gleiche Frontbefestigung bei allen Zargen mit vormontierten Spreizdübeln

  • Robuste Konstruktion für hohe Stabilität

  • 5-dimensionale Anpassungsmöglichkeiten

  • Integrierte Neigungsverstellung, Seiten- und Höhenverstellung über Rastkupplung, Tiefen- und Radialverstellung optional

  • Maximale Platzausnutzung dank gerader Innenseiten und minimaler Einbaubreite

  • Frontmontage und -demontage ohne Werkzeug

  • Keine Bearbeitung des Bodens erforderlich

  • Im Lieferumfang je 1 Paar enthalten: Vionaro V8, Dynapro Soft-close, Rastkupplung, Frontbefestigung und Brandingclip
Hinweis
  • Lichte Tiefe des Schubkastens variiert je nach Rückwandstärke

  • Front-Boden-Verbinder Art.-Nr. F148 026 744 ab KB 600 mm empfohlen

  • Bei Verwendung einer 8 mm Rückwand, Spezial-Schraube Art.-Nr. F138 139 696 verwenden

  • Farbton Ice ähnlich RAL 9003 Signalweiß

  • Farbton Zirkon ähnlich RAL 0002500 Onyxschwarz

  • Optionale Tiefenverstellung nicht mit Tipmatic-Einheit kombinieren

  • Befestigungspunkte für Rastkupplung am Schubkastenunterboden mit Bohrlehre Art.-Nr. F146 133 145 vorbohren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Küchen-, Wohnzimmer- und Badmöbel.

Höhe

89 mm

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Nennlänge

270 mm

Farbe

Zirkon

Traglast

40 kg

Anzahl Teile im Sortiment/Set

10 STK

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Synchronisationsstange für Tipmatic Soft-close Einheit

SYNCHROSTG-F.NP-DANAP-AKTVATOR-1952MM

Kompatibel mit Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close und Dynaneo Tipmatic
x 10 St.
Tipmatic-Einheit für Dynapro Soft-close Vollauszug

TIPMATIC-EINH-(F.DYNAPRO-SOFTCLOSE)

Griffloses Öffnen und sanftes Schließen optimal vereint
5D-Radialverstellung für Vionaro V8

RADIAVERSTL-F.VIONARO-V8-SET

Für eine präzise Einstellung und Fixierung des Fugenbildes
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen