VIONARO V8 Schubkasten H72 Komplett-Set
Zargen-Set Vionaro V8 H72
ZARGSYS-VION-SET-V8-ZIRK-H72-40KG-NL550
Art.-Nr. F900903204
EAN 4068362184895
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zarge 100 % recycelbar, ohne Kunststoffteile
- Gleiche Frontbefestigung bei allen Zargen mit vormontierten Spreizdübeln
- Robuste Konstruktion für hohe Stabilität
- 5-dimensionale Anpassungsmöglichkeiten
- Integrierte Neigungsverstellung, Seiten- und Höhenverstellung über Rastkupplung, Tiefen- und Radialverstellung optional
- Maximale Platzausnutzung dank gerader Innenseiten und minimaler Einbaubreite
- Frontmontage und -demontage ohne Werkzeug
- Keine Bearbeitung des Bodens erforderlich
- Im Lieferumfang je 1 Paar enthalten: Vionaro V8, Dynapro Soft-close, Rastkupplung, Frontbefestigung und Brandingclip
- Lichte Tiefe des Schubkastens variiert je nach Rückwandstärke
- Front-Boden-Verbinder Art.-Nr. F148 026 744 ab KB 600 mm empfohlen
- Bei Verwendung einer 8 mm Rückwand Spezial-Schraube Art.-Nr. F138 139 696 verwenden
- Farbton Ice ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Farbton Zirkon ähnlich RAL 0002500 Onyxschwarz
- Optionale Tiefenverstellung nicht mit Tipmatic-Einheit kombinieren
- Befestigungspunkte für Rastkupplung am Schubkastenunterboden mit Bohrlehre Art.-Nr. F146 133 145 vorbohren
Datenblätter(X)
Für Küchen-, Wohnzimmer- und Badmöbel.
![]() | |
Höhe | 72 mm |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Nennlänge | 550 mm |
Farbe | Zirkon |
Traglast | 40 kg |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 10 STK |
