VIONARO V8 Frontauszug H200
Zarge Vionaro V8 H200
ZARGSYS-VION-V8-H200-ZIRKON-NL300
Art.-Nr. F138137424
EAN 9003012902844
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 100 % recycelbar, ohne Kunststoffteile
- Gleiche Frontbefestigung bei allen Zargen mit vormontierten Spreizdübeln
- Gleicher Frontstabilisator für Zargenhöhe H200, H250 und Crystal
- Robuste Konstruktion für hohe Stabilität
- 5-dimensionale Anpassungsmöglichkeiten
- Integrierte Neigungsverstellung, Seiten- und Höhenverstellung über Rastkupplung, Tiefen- und Radialverstellung optional
- Maximale Platzausnutzung dank gerader Innenseiten und minimaler Einbaubreite
- Frontmontage und -demontage ohne Werkzeug
- Keine Bearbeitung des Bodens erforderlich
- Lichte Tiefe des Schubkastens variiert je nach Rückwandstärke
- Front-Boden-Verbinder Art.-Nr. F148 026 744 ab KB 600 mm empfohlen
- Bei Verwendung einer 8 mm Rückwand, Spezial-Schraube Art.-Nr. F138 139 696 verwenden
- Farbton Ice ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Farbton Zirkon ähnlich RAL 0002500 Onyxschwarz
- Optionale Tiefenverstellung nicht mit Tipmatic-Einheit kombinieren
- Befestigungspunkte für Rastkupplung am Schubkastenunterboden mit Bohrlehre Art.-Nr. F146 133 145 vorbohren
Schubkasten auf die ausgezogenen Führungen aufsetzen. Schubkasten ganz einschieben. Schubkasten arretiert automatisch!
Schubkasten ausziehen, beidseitig Hebel der Rastkupplung betätigen und Schubkasten von der Führung nach vorne abziehen.
Frontbefestigung in die Zargenseiten einschieben. Die Blende schnappt automatisch ein und ist fixiert.
Auf beiden Seiten vornehmen.
Datenblätter(X)
Für Küchen-, Wohnzimmer- und Badmöbel.
![]() | |
Nennlänge | 300 mm |
Farbe | Zirkon |
Glanzgrad | Matt |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Seitenverstellung | +/- 1 mm |
Höhenverstellung | +2,5 mm / -1,0 mm |
Neigungsverstellung | + 2,5 mm/ -1,5 mm |
Mindesteinbautiefe | 303 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!