VHM-Schruppfräser 30°, lang DIN 6527L
Fräser VHM DIN 6527L Z3-4 2xD Typ HR TiAlN HB
SHRPFRS-DIN6527L-VHM-TN-HB-D8,0MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 7027 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Durchmesser (d1) | 8 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 8 mm |
Länge (l1) | 63 mm |
Schneidenlänge (l2) | 19 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Typ | HR |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Eckenfase | 0,20 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |