Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VHM-Schaftfräser mit Eckenradius Speedcut-Aluminium, extra lang XL, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung

SHFTFRS-SP-XL-ALU-VHM-HA-D12X1

Art.-Nr. 5443315013

EAN 4062856155941

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VHM-Schaftfräser mit Eckenradius Speedcut-Aluminium, extra lang XL, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung

Art.-Nr. 5443315013
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
VHM-Hochleistungsfräser besonders geeignet zur Bearbeitung von Aluminium-Werkstoffen (sowohl für Guss- als auch Knetlegierungen). Kernanstieg für höchste Stabilität, bester Spanabfluss durch optimiertes Fertigungs-Schleifverfahren, dadurch extrem glatte Oberfläche. Höchstes Zerspanvolumen und beste Oberflächengüte durch einzigartige Schneidengeometrie.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7090

Zu bearbeitender Werkstoff

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

12 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

11,5 mm

Normen

WN

Baulänge

Extra lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

W

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

34-38°

Eckenradius (R)

1,0 mm

Länge (l1)

95 mm

Schneidenlänge (l2)

26 mm

Freistellungslänge (l3)

50 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Legende
L = Luft ae = 0,05xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,05xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren. Vc für Code 7090 und 7260 (-30 %).
Schnittwerte für Schruppen-Kopieren
Für Ø 3 - Ø 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 500 0,035 0,041 0,048 0,055
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 475 0,035 0,041 0,048 0,055
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,032 0,036 0,041 0,046
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 250 0,022 0,028 0,035 0,041
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041
650-850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041
850-1200 N/mm² E 120 0,022 0,028 0,035 0,041
Schnittwerte für Schlichten-Kopieren
Für Ø 8 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 580 0,084 0,096 0,108 0,132 0,168
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 530 0,084 0,096 0,108 0,132 0,168
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 290 0,084 0,120 0,144 0,180 0,228
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 160 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 290 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 205 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 205 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
650-850 N/mm² E 170 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 170 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
850-1200 N/mm² E 145 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
Schnittwerte für Schlichten-Kopieren
Für Ø 3 - Ø 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 580 0,053 0,057 0,061 0,066
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 530 0,053 0,057 0,061 0,066
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 290 0,048 0,050 0,052 0,055
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 160 0,033 0,038 0,043 0,049
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 290 0,033 0,038 0,043 0,049
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049
650-850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049
850-1200 N/mm² E 145 0,033 0,038 0,043 0,049
Legende
L = Luft ae = 0,1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren. Vc für Code 7090 und 7260 (-30 %).
SChnittwerte für Schruppen-Kopieren
Für Ø 8 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 500 0,070 0,080 0,090 0,110 0,140
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 475 0,070 0,080 0,090 0,110 0,140
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,070 0,100 0,120 0,150 0,190
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 135 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 250 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 175 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 175 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
650-850 N/mm² E 135 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 135 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
850-1200 N/mm² E 120 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen