VHM-Schaftfräser, lang, Vierschneider
Schaftfräser VHM WN-L Z4 5xD 30° Typ N TiAlN
SHFTFRS-WN-L-VHM-TN-D20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 6087 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Schaftform | Zylindrisch |
Durchmesser (d1) | 20 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 20 mm |
Länge (l1) | 125 mm |
Schneidenlänge (l2) | 55 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Lang |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Eckenfase | 0,25 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |