VHM-Schaftfräser, kurz, Vierschneider
Schaftfräser VHM WN-K Z4 2xD 30° Typ N
SHFTFRS-WN-K-VHM-D18
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 6075 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Schaftform | Zylindrisch |
Durchmesser (d1) | 18 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 18 mm |
Länge (l1) | 84 mm |
Schneidenlänge (l2) | 28 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Kurz |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Eckenfase | 0,20 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |