VHM-Schaftfräser, DIN 6527L, lang, scharfkantig, Vierschneider, mit verstärktem Schaft
Schaftfräser VHM DIN6527L SK Z4 30° 2xD Typ N TiAlN
SHFTFRS-DIN6527L-SS-VHM-TN-D10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 7617 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Durchmesser (d1) | 10 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Länge (l1) | 72 mm |
Schneidenlänge (l2) | 22 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |