VHM-Radiusfräser, kurz, Zweischneider
Fräser VHM Alu WN-K Z2 2xD 30° Typ W
FRS-RADI-WN-AL-VHM-W-D2,0MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 6925 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium |
Durchmesser (d1) | 2 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 2 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch |
Typ | W |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 38 mm |
Spannutlänge (l2) | 8 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Aluminium |