VHM-Radiusfräser, kurz, Dreischneider
Fräser VHM WN-K Z3 2xD 30° Typ N TiAlN
FRS-RADI-WN-K-VHM-TN-D5,0MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 7557 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Durchmesser (d1) | 5 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 5 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 50 mm |
Spannutlänge (l2) | 14 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |