VHM-Radiusfräser, DIN 6527L, lang, Zweischneider, mit verstärktem Schaft
Fräser VHM DIN 6527L Z2 2xD 30° Typ N TiAlN HB
FRS-RADI-WN-L-VHM-TN-D9,0MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 7517 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Durchmesser (d1) | 9 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 72 mm |
Spannutlänge (l2) | 16 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |