Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VHM Multi Performance ponthegesztés fúró DIN 1897

SC ponthegesztés fúró, DIN 1897, 4 vágóél, Magma
PONTHEG-LEFÚRÓ-DIN1897-VHM-4ÉLŰ-10X89MM
ZEBRA

Cikksz. 0710789100
EAN 4061975387141
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
Univerzális, nagy teljesítményű ponthegesztés fúró ponthegesztések szétbontásához minden típusú karosszérialemezeken, beleértve a nagy szilárdságú alkatrészeket (BTR, BOR, stb.) minden gépjárművön, pl. A-oszlopokon, B-oszlopokon, küszöbökön, stb.

4 vágóélű szerszámgeometria a kompromisszumok nélküli, nagy teljesítményigényű munkákhoz



Rendkívül nagy vágási teljesítmény


Akár 100%-kal gyorsabb a hagyományos, 3-élű keményfém ponthegesztés fúrókhoz képest



Rendkívül tartós


Akár 100%-kal hosszabb élettartam a hagyományos, tömör keményfém ponthegesztésfúrókhoz képest



Rendkívül robusztus


Jelentősen kevesebb rideg központosító csúcs a hagyományos, tömör keményfém ponthegesztésfúrókhoz képest



Rendkívül kényelmes


Optimális fúrási folyamat a hegesztési ponton történő kitűnő központosítás révén



MAGMA többrétegű bevonat


  • Nagy oxidációs- és hőstabilitás (akár 800 °C üzemi hőmérséklet)

  • Nagyon kemény és kopásálló (keménység: kb. 3500 HV)

  • Akár 9-szer hosszabb élettartam a bevonat nélküli ponthegesztésfúrókhoz képest

  • Akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos bevonatokhoz képest, pl. TiN


Háromoldalú szár a kézi fúrógépekkel végzett gyorsabb és kényelmeseb munkáért


  • Nem csúszik meg a fúrótokmányban

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges
Megjegyzés
  • Sűrített levegős gépekben nem használható (pl. Vario fúrógép, Spitznagel, stb.)

  • Ne használja ütőműves befogótokmányú vagy orsójú fúrógépekben
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható 3-pofás befogótokmányú fúrógépekben

Útmutató
  • A tömör keményfém rendkívül kemény anyag, ezért nagyon rideg és törésre hajlamos, amennyiben nem kezelik megfelelően.

  • Állítsa be a fúrószárat pontosan és a megfelelő szögben. Először pozicionálja középen a vágószerszámot, azután egyenletes felületi nyomás alkalmazásával kezdjen el fúrni

  • Kerülje a kemény rögzítéseket, valamint az oldalirányú ütközéseket, és semmilyen körülmények között se ejtse el a fúrógépet

  • Ha lehetséges, használjon hűtőfolyadékokat/kenőanyagokat

Minőség

ZEBRA-Premium

Vágóél anyaga

VHM

Bevonat

Magma többrétegű bevonat

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1500 N/mm²

Átmérő

10 mm

Hosszúság

89 mm

Forgácsbarázda hossz

43 mm

Szárátmérő

10 mm

Száralak

Háromlapú csap

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT 2X4AH

MASTER M-CUBE
Kompakt, hatékony, kefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó mérsékelt intenzitású csavarozási és fúrási munkákhoz – a Würth által a mesteremberek igényeihez kifejlesztve
x 1 db