VHM-Mini Radiusfräser, kurz, Zweischneider, mit verstärktem Schaft
Mini Fräser VHM WN-K Z2 3xD 30° Typ N HA
FRS-RADI-MINI-WN-K-VHM-D2,5MM
Art.-Nr. 5443301400
EAN 4055375892374
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6345 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff |
Durchmesser (d1) | 2,5 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 3 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Eckenradius (R) | 1,25 mm |
Länge (l1) | 38 mm |
Spannutlänge (l2) | 7 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Stähle > 45 HRC |
| Schnittwerte für Schlichten Kopieren | ||||||
| Für Ø 0,4 - 3 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 0,4 - 1 | Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 100 | 0,004 | 0,009 | 0,018 |
| 500-850 N/mm² | E | 90 | 0,004 | 0,009 | 0,018 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,004 | 0,009 | 0,018 |
| 850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,004 | 0,009 | 0,018 |
| 700-850 N/mm² | E | 85 | 0,004 | 0,009 | 0,018 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 90 | 0,004 | 0,009 | 0,018 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
| 850-1100 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 40 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| 1800 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,005 | 0,009 | |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
| < 850 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 90 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
| > 180 HB | - | 80 | 0,004 | 0,008 | 0,015 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 70 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
| > 260 HB | E | 60 | 0,004 | 0,008 | 0,015 | |
| Graphit | - | - | 90 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,05xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,05xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kopieren | ||||||
| Für Ø 0,4 - 3 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 0,4 - 1 | Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 90 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
| 500-850 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
| 850-1000 N/mm² | E | 65 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
| 700-850 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 65 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 60 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 45 | 0,002 | 0,003 | 0,007 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 45 | 0,002 | 0,003 | 0,007 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 45 | 0,002 | 0,003 | 0,007 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 60 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| 850-1100 N/mm² | E | 45 | 0,002 | 0,003 | 0,007 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 35 | 0,002 | 0,003 | 0,007 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,007 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 60 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| 1800 N/mm² | E | 50 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 35 | 0,002 | 0,003 | 0,007 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,002 | 0,003 | 0,007 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 50 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| < 850 N/mm² | - | 40 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | - | 35 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | - | 65 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| Gusseisen | < 180 HB | E | 80 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| > 180 HB | E | 70 | 0,002 | 0,005 | 0,009 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 65 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| > 260 HB | E | 55 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| Graphit | - | 80 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,03xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,03xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
