VHM-Konturfräser Kunststoff mit Stirnverzahnung
Konturfräser VHM WN TypW Stirnverzahnung GFK/CFK
KNTRFRS-WN-STV57-VHM-D6,0MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 7976 |
Zu bearbeitender Werkstoff | GFK |
Durchmesser (d1) | 6 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Normen | WN |
Schaftform | Zylindrisch |
Typ | W |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Länge (l1) | 57 mm |
Schneidenlänge (l2) | 25 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | GFK |