VHM-Entgrater, 90° DIN 6527
Fräser VHM DIN 6527 Z4-6 90° Typ N TiAlN HB
ENTGRAT-DIN6527-90GRD-VHM-TN-D6MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 7757 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Durchmesser (d1) | 6 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Normen | DIN 6527 |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Länge (l1) | 57 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Spitzenwinkel | 90 Grad |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |