VHM-Entgrater DIN 6527 90°

Entgrater VHM DIN6527 Z4-6 90° Typ N HB TiAlN
FR-GRAT-DIN6527-90-VHM-TN-D10,0MM

Art.-Nr. 5443301554

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

VHM-Entgrater DIN 6527 90°

Art.-Nr. 5443301554
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
Universeller Anwendungsbereich, besonders geeignet zum Anfasen und Entgraten sowie Konturarbeiten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Produktcode

7757

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Guss
Edelstahl
Aluminium

Durchmesser (d1)

10 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Normen

DIN 6527

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN

Länge (l1)

72 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Spitzenwinkel

90 Grad

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle
Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm²
Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm²
Nitrierstähle < 1300 N/mm²
Grauguss
Temperguss
Rostfreie Stähle < 850 N/mm²
Rostfreie Stähle > 850 N/mm²
Aluminium