VHM-Entgrater, 60° DIN 6527, HB-Schaft
Fräser VHM DIN 6527 Z4-6 60° Typ N HB
ENTGRAT-DIN6527-60GRD-VHM-D10MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 7725 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Durchmesser (d1) | 10 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Normen | DIN 6527 |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Länge (l1) | 72 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Spitzenwinkel | 60 Grad |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |