Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VHM-Entgrater, 90° DIN 6527

ENTGRAT-DIN6527-90GRD-VHM-TN-D4MM

Art.-Nr. 5443301551

EAN 4055375923801

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VHM-Entgrater, 90° DIN 6527

Art.-Nr. 5443301551
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
Universeller Anwendungsbereich, besonders geeignet zum Anfasen und Entgraten sowie Konturarbeiten.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7757

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium

Durchmesser (d1)

4 mm

Schaftdurchmesser (d2)

4 mm

Normen

DIN 6527

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN

Länge (l1)

54 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Spitzenwinkel

90 Grad

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium

Schnittwerte
Für Ø 4 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 16
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 190 0,042 0,070 0,082 0,094 0,104
500-850 N/mm² E 170 0,042 0,070 0,082 0,094 0,104
Automatenstähle < 850 N/mm² E 170 0,042 0,070 0,082 0,094 0,104
850-1000 N/mm² E 140 0,030 0,047 0,059 0,070 0,082
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 170 0,042 0,070 0,082 0,094 0,104
700-850 N/mm² E 160 0,042 0,070 0,082 0,094 0,104
850-1000 N/mm² E 140 0,030 0,047 0,059 0,070 0,008
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 120 0,030 0,047 0,059 0,070 0,008
1000-1200 N/mm² E 95 0,026 0,039 0,052 0,065 0,078
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 170 0,042 0,070 0,082 0,094 0,104
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 120 0,030 0,047 0,059 0,070 0,082
1000-1200 N/mm² E 95 0,026 0,039 0,052 0,065 0,078
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 120 0,030 0,047 0,059 0,070 0,082
1000-1200 N/mm² E 95 0,026 0,039 0,052 0,065 0,078
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 120 0,030 0,047 0,059 0,070 0,082
850-1100 N/mm² E 95 0,026 0,039 0,052 0,065 0,078
1100-1300 N/mm² E 85 0,026 0,039 0,052 0,065 0,078
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 80 0,026 0,039 0,052 0,065 0,078
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 50 0,008 0,033 0,042 0,039 0,070
Federstähle < 1200 N/mm² E 85 0,026 0,039 0,052 0,065 0,078
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 110 0,030 0,047 0,059 0,070 0,082
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,030 0,047 0,059 0,070 0,082
< 850 N/mm² E 90 0,026 0,039 0,052 0,065 0,078
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 75 0,026 0,039 0,052 0,065 0,078
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 50 0,008 0,026 0,042 0,039 0,070
Güsse
Gusseisen < 180 HB - 150 0,026 0,035 0,070 0,094 0,116
> 180 HB - 120 0,026 0,035 0,070 0,094 0,116
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 100 0,026 0,035 0,070 0,094 0,116
> 260 HB E 90 0,026 0,035 0,070 0,094 0,116
Graphit - - 150 0,026 0,035 0,070 0,094 0,116
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 800 0,031 0,040 0,061 0,082 0,103
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 600 0,031 0,040 0,061 0,082 0,103
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 400 0,031 0,040 0,061 0,082 0,103
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 800 0,031 0,040 0,061 0,082 0,103
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen