VHM-Einzahnfräser Aluminium
Einzahnfräser VHM HSC WN RR TypW HA Alu
FRS-1ZA-WN-AL-VHM-W-D4,0MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 6205 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium |
Durchmesser (d1) | 4 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 4 mm |
Normen | WN |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | W |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 40 mm |
Schneidenlänge (l2) | 15 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 1 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Aluminium |