VDE yan keski, DIN ISO 5749 IEC 60900
VDE yan kski, DIN ISO 5749 IEC60900, 1C tutma sapı
YAN KESKİ-VDE-DIN/ISO5749-IEC60900-160MM
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- 1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak çalışmak için
- Frezelenmiş hassas bıçak sayesinde güç tasarruflu, temiz kesim
- Yüksek kaliteli takım çeliği, uzun alet ömrü ve kesme yüzeyi hassasiyeti sağlar
- Optimum erişilebilirlik için ince kafa şekli
- Güvenli çalışma için geniş VDE manşonlu 1 parçalı konforlu tutma sapı
- Bıçaklar: Endüktif olarak sertleştirilmiş hassas bıçaklar
- Yüzey: Tüm kenarlarda taşlanmış ve krom kaplamalı
- Mafsal: Takılı
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 160 mm |
Maks. yumuşak tel çapı kesme kapasitesi | 4 mm |
Maks. orta tel çapı kesme kapasitesi | 2,8 mm |
Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi | 2 mm |
EN standardı | 60900 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
ISO | 5749 |
Tutma kolu malzemesi | Plastik |