VDE water pump pliers 2-C handle adjustable
VDE water pump pliers 2-C handle adjustable
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 255 mm |
Longitud en pulgadas (L) | 10 in |
Rango de agarre mínimo/máximo | 10-46 mm |
Superficie | Cromado |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Normas | ISO 8976, EN 60900 |