VDE water pump pliers 2-C handle adjustable
VDE water pump pliers 2-C handle adjustable
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 255 mm |
Uzunluk (inç) (L) | 10 in |
Min./maks. kavrama aralığı | 10-46 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Standartlar | ISO 8976, EN 60900 |