Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VDE torque wrench 3/8 inch

VDE torque wrench 3/8 inch

Ürün no. 071500305

EAN 4065746608008

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VDE torque wrench 3/8 inch

Ürün no. 071500305
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
3/8 inch torque wrench with square mount, insulated up to 1,000 V
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

3/8 inç

Min. tork ölçüm aralığı

5 Nm

Maks. tork ölçüm aralığı

25 Nm

Ölçek değeri

0,5 nm

Sağ elle sıkıştırma için uygun

Evet

Sol elle sıkma için uygun

Evet

ISO

6789-2

Tutma kolu malzemesi

1 bileşenli plastik

Uzunluk

305 mm

Kol uzunluğu

100 mm

Cırcır kafa yüksekliği

60 mm

Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği

78 mm

Tutma sapı çapı

50 mm

Cırcır kafası genişliği

40 mm

Min./maks. tork ölçüm aralığı

5-25 Nm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler