VDE torque wrench 3/8 inch
VDE torque wrench 3/8 inch
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | 3/8 pol. |
Intervalo mín. de medição de binário | 5 Nm |
Intervalo máx. de medição de binário | 25 Nm |
Valor de escala | 0,5 nm |
Adequado para aperto para a direita | Sim |
Adequado para aperto para a esquerda | Sim |
ISO | 6789-2 |
Material do punho | Plástico de 1 componentes |
Comprimento | 305 mm |
Comprimento da alavanca | 100 mm |
Altura da cabeça de roquete | 60 mm |
Altura da cabeça de roquete com quadrado | 78 mm |
Diâmetro da pega | 50 mm |
Largura da cabeça do roquete | 40 mm |
Intervalo mín./máx. de medição de binário | 5-25 Nm |