VDE torque wrench 1/2 inch
VDE torque wrench 1/2 inch
Ürün no. 071500505
EAN 4065746607995
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uç boyutu | 1/2 inç |
Min. tork ölçüm aralığı | 20 Nm |
Maks. tork ölçüm aralığı | 120 Nm |
Ölçek değeri | 1 nm |
Sağ elle sıkıştırma için uygun | Evet |
Sol elle sıkma için uygun | Evet |
ISO | 6789-2 |
Tutma kolu malzemesi | 1 bileşenli plastik |
Uzunluk | 420 mm |
Kol uzunluğu | 300 mm |
Cırcır kafa yüksekliği | 60 mm |
Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği | 87 mm |
Tutma sapı çapı | 50 mm |
Cırcır kafası genişliği | 50 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1200,000 g |