VDE torque wrench 1/2 inch
VDE torque wrench 1/2 inch
Art. 071500505
EAN 4065746607995
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | 1/2" |
Intervalo mín. de medição de binário | 20 Nm |
Intervalo máx. de medição de binário | 120 Nm |
Valor de escala | 1 nm |
Adequado para aperto para a direita | Sim |
Adequado para aperto para a esquerda | Sim |
ISO | 6789-2 |
Material do punho | Plástico de 1 componentes |
Comprimento | 420 mm |
Comprimento da alavanca | 300 mm |
Altura da cabeça de roquete | 60 mm |
Altura da cabeça de roquete com quadrado | 87 mm |
Diâmetro da pega | 50 mm |
Largura da cabeça do roquete | 50 mm |
Peso unitário | 1200,000 g |