VDE torque wrench 1/2 inch
VDE torque wrench 1/2 inch
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49538.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49632.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/754277.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 1/2 pulgadas |
Rango de medición de par mínimo | 20 Nm |
Rango de medición máximo del par | 120 Nm |
Valor de escala | 1 nm |
Es posible el apriete a la derecha | Sí |
Es posible el apriete a la izquierda | Sí |
ISO | 6789-2 |
Material de la empuñadura | Plástico de 1 componentes |
Longitud | 420 mm |
Longitud de la palanca | 300 mm |
Altura del cabezal de la carraca | 60 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado | 87 mm |
Diámetro de la empuñadura | 50 mm |
Anchura del cabezal de la carraca | 50 mm |
Peso del producto (por artículo) | 1200 g |