Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VDE tornavida seti, düz/PZ yıldız başlı

VDE tornavida seti, düz/çapraz oluklu PZ
DÜZ-YIL.TORNV.SET-VDE-DIN7437/7438-PZ-5P

Ürün no. 061396335

EAN 4038898274605

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VDE tornavida seti, düz/PZ yıldız başlı

Ürün no. 061396335
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
5 parça: 1 adet düz 0,4 x 2,5; 1 adet düz 0,8 x 4,0; 1 adet düz 1,2 x 6,5; 1 adet PZ1; 1 adet PZ2

Bıçak: Parlak, izoleli



Standart: IEC 60900:2004'e uygun olarak ayrı ayrı test edilmiştir



İçerik: 5 parça


  • Düz 0,4 x 2,5 x 80

  • Düz 0,8 x 4,0 x 100

  • Düz 1,2 x 6,5 x 150

  • PZ 1 yıldız başlı

  • PZ 2 yıldız başlı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Elektrik sektörü için

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

5 ADET

VDE tornavida seti, düz/PZ yıldız başlı dahil:
1 x
VDE tornavida, düz

DÜZ TORNVD.VDE-DIN7437-IEC900-0,4X2,5X80

Açıklama:
0,4 x 2,5 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, düz

DÜZ TORNVİD.VDE-DIN7437-IEC900-0,8X4X100

Açıklama:
0,8 x 4,0 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, düz

DÜZ TORNV.VDE-DIN7437-IEC900-1,2X6,5X150

Açıklama:
1,2 x 6,5 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
VDE yıldız tornavida, PZ

SCRDRIV-VDE-PZ1X80

Açıklama:
1
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
VDE yıldız tornavida, PZ

SCRDRIV-VDE-PZ2X100

Açıklama:
2
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x