Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VDE tornavida seti, düz/PH oyuklu kafa

VDE tornavida seti, düz/çapraz oyuklu PH
DÜZ-YIL.TORNV.SET-VDE-DIN7437/7438-PH-5P

Ürün no. 061396325

EAN 4038898274599

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VDE tornavida seti, düz/PH oyuklu kafa

Ürün no. 061396325
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
5 parça
  • Şaft: bronzlu, izoleli

  • Standart: Her biri IEC 60900:2004'ye uygun olarak test edilmiştir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Elektrik sektörü için

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

5 ADET

VDE tornavida seti, düz/PH oyuklu kafa dahil:
1 x
VDE tornavida, düz

DÜZ TORNVD.VDE-DIN7437-IEC900-0,4X2,5X80

Açıklama:
0,4 x 2,5 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, düz

DÜZ TORNVİD.VDE-DIN7437-IEC900-0,8X4X100

Açıklama:
0,8 x 4,0 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, düz

DÜZ TORNV.VDE-DIN7437-IEC900-1,2X6,5X150

Açıklama:
1,2 x 6,5 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
VDE yıldız tornavida, PH

YILDIZ TORNAVD.VDE-DIN7438-IEC900-PH1-80

Açıklama:
PH1; 1
Miktar: 1 x
1 x
VDE yıldız tornavida, PH

YILD.TORNAVD.VDE-DIN7438-IEC900-PH2-100

Açıklama:
PH2; 2
Miktar: 1 x