Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VDE tornavida seti, TX

VDE tornavida TX seti
VDE TORNAVİDA SETİ-TX-6 PARÇA

Ürün no. 061396235

EAN 4052712540394

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VDE tornavida seti, TX

Ürün no. 061396235
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
6 parça
  • Bıçak: Parlatılmış, izoleli

  • Uç: TX lokma, Siyah Uç

  • Hızlı tanımlama için tutma sapının ucunda cıvata sembolü ve tutma sapı boyutu

  • Standart: IEC 60900:2012
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

6 ADET

VDE tornavida seti, TX dahil:
1 x
VDE tornavida, TX

DÜZ TORNVD.VDE-IEC60900-100MM-TX8

Açıklama:
TX8
1000 volt (AC) ve 1500 volt (DC) değerine kadar gerilim altındaki parçalar üzerinde çalışmak için
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, TX

DÜZ TORNVD.VDE-IEC60900-100MM-TX9

Açıklama:
TX9
1000 volt (AC) ve 1500 volt (DC) değerine kadar gerilim altındaki parçalar üzerinde çalışmak için
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, TX

DÜZ TORNVD.VDE-IEC60900-100MM-TX10

Açıklama:
TX10
1000 volt (AC) ve 1500 volt (DC) değerine kadar gerilim altındaki parçalar üzerinde çalışmak için
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, TX

DÜZ TORNVD.VDE-IEC60900-100MM-TX15

Açıklama:
TX15
1000 volt (AC) ve 1500 volt (DC) değerine kadar gerilim altındaki parçalar üzerinde çalışmak için
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, TX

DÜZ TORNVD.VDE-IEC60900-125MM-TX20

Açıklama:
TX20
1000 volt (AC) ve 1500 volt (DC) değerine kadar gerilim altındaki parçalar üzerinde çalışmak için
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, TX

DÜZ TORNVD.VDE-IEC60900-125MM-TX25

Açıklama:
TX25
1000 volt (AC) ve 1500 volt (DC) değerine kadar gerilim altındaki parçalar üzerinde çalışmak için
Miktar: 1 x